iPhone 17 Pro/iPhone 17/iPhone 16 Proガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 超透明

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63086321 品番LN-IP25FGL
参考基準価格(税別)¥1,245 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

【貼り付けキットLite付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/指紋防止効果2倍持続/驚異的な透明度/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

適合機種iPhone 17 Pro/17/iPhone 16 Pro 材質ガラス 質量(g)12 タイプ超透明 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W67xH145xD0.33mm 対応機種iPhone 17 Pro/17/iPhone 16 Pro 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×145×0.33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする