LEPLUS NEXT
LEPLUS NEXTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUS NEXTの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
LEPLUS NEXTの その他保護フィルム/カバー用品
iPhone 17/iPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム「SPARKLE LENS GLASS」全面保護 シルバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63086409
品番
LN-IM25FGLENSLSV
参考基準価格(税別)
¥1,336
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
カメラ全体を保護するガラスフィルム/カメラレンズに個性と輝きを与えるラメ入りデザイン/驚異的な透過率約92%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
適合機種
iPhone 17/iPhone 16/16 Plus
材質
ガラス
色
シルバー
質量(g)
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
W19xH36xD2mm
対応機種
iPhone 17/iPhone 16/16 Plus
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
19×36×2