LEPLUS NEXT
LEPLUS NEXTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUS NEXTの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
LEPLUS NEXTの スマホフィルム
iPhone 17/iPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 高透過 約95%
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63086461
品番
LN-IM25FGLENS
参考基準価格(税別)
¥1,436
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
【14日間保証】 カメラレンズ単体を保護するガラスフィルム/超硬度10H表面強化ガラス/驚異的な透過率約95%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
適合機種
iPhone 17/iPhone 16/16 Plus
材質
ガラス
質量(g)
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
W17xH17xD1mm
対応機種
iPhone 17/iPhone 16/16 Plus
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
17×17×1