LEPLUS NEXT
LEPLUS NEXTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUS NEXTの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
LEPLUS NEXTの スマホフィルム
iPhone 17/iPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 超高透過 約98%
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63086470
品番
LN-IM25FGLENC
参考基準価格(税別)
¥1,436
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
【14日間保証】 カメラ全体を保護するガラスフィルム/超硬度10H表面強化ガラス/アンチリフレクション加工を施し撮影に最適な透過率約98%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
適合機種
iPhone 17/iPhone 16/16 Plus
材質
ガラス
質量(g)
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
W19xH36xD2mm
対応機種
iPhone 17/iPhone 16/16 Plus
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
19×36×2