LEPLUS NEXT
LEPLUS NEXTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUS NEXTの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
LEPLUS NEXTの その他保護フィルム/カバー用品
iPhone 17 Pro レンズ保護ガラスフィルム「SPARKLE LENS GLASS」全面保護
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ゴールド
注文コード
63086601
品番
LN-IP25FGLENSLGD
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,609
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
カメラ全体を保護するガラスフィルム/カメラレンズに個性と輝きを与えるラメ入りデザイン/驚異的な透過率約92%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
適合機種
iPhone 17 Pro
材質
ガラス
色
ゴールド
質量(g)
6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
W67xH38xD2mm
対応機種
iPhone 17 Pro
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
67×38×2