iPhone 17 Pro レンズ保護ガラスフィルム「SPARKLE LENS GLASS」全面保護

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク 注文コード63086610 品番LN-IP25FGLENSLPK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,609 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

カメラ全体を保護するガラスフィルム/カメラレンズに個性と輝きを与えるラメ入りデザイン/驚異的な透過率約92%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属

適合機種iPhone 17 Pro 材質ガラス ピンク 質量(g)6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W67xH38xD2mm 対応機種iPhone 17 Pro 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×38×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保護フィルム/のぞき見防止フィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする