iPhone 17 Pro/17 Pro Max/iPhone 16 Pro/16 Pro Max/15 Pro/15 Pro Max/14 Pro/14 Pro Max レンズ保護ガラスフィルム 高透過 約95%

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63086655 品番LN-IP25FGLENS
参考基準価格(税別)¥1,618 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

【14日間保証】 カメラレンズ単体を保護するガラスフィルム/超硬度10H表面強化ガラス/驚異的な透過率約95%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属

適合機種iPhone 17 Pro/17 Pro Max/iPhone 16 Pro/16 Pro Max/15 Pro/15 Pro Max/14 Pro/14 Pro Max 材質ガラス 質量(g)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W18xH18xD1mm 対応機種iPhone 17 Pro/17 Pro Max/iPhone 16 Pro/16 Pro Max/15 Pro/15 Pro Max/14 Pro/14 Pro Max 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×18×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする