iPhone 17 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 TPU ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護 背面クリア仕様 ストラップホール付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63087021 品番 LN-IM25UKHLGY
参考基準価格(税別)¥1,982 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

【耐衝撃】 衝撃を吸収するTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/レンズ周りを高く設計/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載

適合機種iPhone 17 材質TPU+PC ライトグレー 質量(g)42 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W76xH154xD14mm 対応機種iPhone 17 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×154×14

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする