iPhone 17 Pro Max/iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 高透過 約92% ブルーライトカット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63087118 品番LN-IL25FGLBC
参考基準価格(税別)¥2,073 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

【貼り付けキットLite付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/指紋防止効果2倍持続/アンチリフレクション加工を施した驚異的な透過率約92%/黄色くならないブルーライトカット/ブルーライトを約41%カット/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

適合機種iPhone 17 Pro Max/iPhone 16 Pro Max 材質ガラス 質量(g)18 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W73xH159xD0.33mm 対応機種iPhone 17 Pro Max/iPhone 16 Pro Max 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×159×0.33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする