iPhone 17 Pro 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid 精密設計」 クリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63087161 品番LN-IP25CTHZCL2
参考基準価格(税別)¥2,073 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載

適合機種iPhone 17 Pro 材質TPU+PC クリア 質量(g)29 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W76xH153xD13mm 対応機種iPhone 17 Pro 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×153×13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする