iPhone 17 カメラ保護ハイブリッドケース 「mycam」 耐衝撃 TPU 着脱簡単 衝撃吸収

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 シャンパンゴールド 注文コード63087319 品番LN-IM25MCGD
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,164 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【耐衝撃】 カメラ周りをアルミフレームでしっかり保護/硬いポリカーボネートと柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッド仕様/柔軟性があり着脱が簡単/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/ボタンまで保護

適合機種iPhone 17 材質TPU+PC+アルミニウム合金 シャンパンゴールド 質量(g)41 対応機種iPhone 17 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×155×12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする