iPhone 17 リング付き耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta Ring」 ダークグレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63087407 品番LN-IM25UKHRGY
参考基準価格(税別)¥2,264 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

【耐衝撃】 スタンドとしても使えるスマホリング一体型ケース/衝撃を吸収するTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/レンズ周りを高く設計/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載

適合機種iPhone 17 材質TPU+PC+亜鉛合金 ダークグレー 質量(g)48 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W76xH154xD15mm 対応機種iPhone 17 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×154×15

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする