iPhone 17 超衝撃吸収エアポケットケース「AIR-ROUND」 耐衝撃 TPU ボタンやカメラレンズを保護

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 スモーク 注文コード63087425 品番LN-IM25CAI1SM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,264 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

【耐衝撃】 全周エアポケット構造で衝撃に強い!/硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計

適合機種iPhone 17 材質TPU+PC スモーク 質量(g)44 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W83xH161xD14mm 対応機種iPhone 17 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×161×14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする