iPhone Air ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」ゴリラガラス 超透明

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63087459 品番LN-IA25FGO
参考基準価格(税別)¥2,345 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

【30日間保証】【貼りサポMaster Fit付属:特許取得済 第6984934号】しなやかで強靭なゴリラガラスを採用/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/指紋防止効果2倍持続/驚異的な透明度/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

適合機種iPhone Air 材質ガラス 質量(g)16 タイプ超透明 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W71xH152xD0.33mm 対応機種iPhone Air 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×152×0.33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする