iPhone 17 Pro カメラレンズ保護ハイブリッドケース 「UTILO All Cover」 クリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63087477 品番LN-IP25CACCL
参考基準価格(税別)¥2,436 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

【耐衝撃】 カメラレンズ保護ガラスを搭載した全背面保護ケース/硬いポリカーボネートと柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッド仕様/柔軟性があり着脱が簡単/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/ボタンやカメラレンズ周りを保護

適合機種iPhone 17 Pro 材質TPU+PC+ガラス クリア 質量(g)30 対応機種iPhone 17 Pro 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×153×11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする