iPhone 17 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO freely」 耐衝撃 TPU 持ちやすい 背面クリア ストラップホール付 挟み込みシート付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63087678 品番 LN-IM25VMFGY
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

【60日間保証】【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、高硬度10Hで傷に強いガラスのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/レンズ周りを高く設計/ボタンまで保護/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属

適合機種iPhone 17 材質TPU+ガラス ダークグレー 質量(g)36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W81xH162xD12mm 対応機種iPhone 17 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×162×12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする