iPhone 17 Pro Max 超透明ハードケース 「MASTER CLEAR mag」 MagSafeアクセサリ マグネットリング搭載 黄変しない

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63087931 品番 LN-IL25MCMBK
参考基準価格(税別)¥2,982 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

MagSafeアクセサリが使えるマグネットリング搭載/長期間使用しても黄変しない全面ポリカーボネート設計で美しさ長持ち/厚みがあり衝撃を分散するエア構造/カメラレンズ周りを高く設計/カメラコントロールボタンやその他各種ボタンまで保護する超精密設計

適合機種iPhone 17 Pro Max 材質PC+ステンレス クリア/ブラック 質量(g)40 対応機種iPhone 17 Pro Max 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×166×11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする