iPhone 17 360度回転スタンド付き超透明ハードケース 「MASTER CLEAR mag swing」

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63088098 品番 LN-IM25MCMSSV
参考基準価格(税別)¥3,436 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

360度回転しスタンド利用できるMagSafeアクセサリ用マグネットリング搭載/長期間使用しても黄変しない全面ポリカーボネート設計で美しさ長持ち/厚みがあり衝撃を分散するエア構造/カメラレンズ周りを高く設計/カメラコントロールボタンやその他各種ボタンまで保護する超精密設計

適合機種iPhone 17 材質PC+アルミニウム合金 クリア/シルバー 質量(g)49 対応機種iPhone 17 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×152×11

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする