呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5
形状ソケット
使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)
寸法L(mm)38
規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類管用テーパねじ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)