画像準備中

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63090057 品番 BU-1X1/4
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び径(A)25×8 呼び径B1(inch)1 呼び径B2(inch)1/4 材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5 形状ブッシング 全長(mm)27 使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油) 寸法L(mm)27 規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 呼び径(B)1×1/4 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類管用テーパねじ 寸法E(mm)20 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨) 二面幅B(mm)38(八角)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする