呼び径(A)25×8
呼び径(B)2 1/2×1-1/2
呼び径B1(inch)1
呼び径B2(inch)1/4
仕様バンド付
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状径違いチーズ
使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の空気、ガス、油
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5
ねじの種類管用テーパねじ
表面処理溶融亜鉛めっき
使用流体空気、ガス、油、水
中心から端面までの距離 A(mm)28
中心から端面までの距離 B(mm)31
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管