桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
白 3方異径チーズ バンド付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63091010
品番
BRT-1X1/2X1
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥757
販売価格(税別)
¥
688
バスケットに入れる
呼び径(A)
25×15×25
呼び径(B)
1×1/2×1
形状
3方異径チーズ
材質
黒心可鍛鋳鉄(バンド付)
使用温度範囲(℃)
120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
管用テーパねじ
適合流体
蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材