桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の フランジ
白 組フランジ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63092035
品番
F-3/8
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
規格
JIS B 2301
材質
黒心可鍛鋳鉄
形状
フランジ
使用温度範囲(℃)
120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
管用テーパねじ
適合流体
蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材