画像準備中

エルボ 管端防食管継手

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63092105 品番 PQWK-BL-5
参考基準価格(税別)¥42,920 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
寸法E(mm)113 形状エルボ90° 呼び径(A)125 呼び径(B)5 ねじの種類管用テーパねじ 仕様バンド付 材質外面ライニング 材質(本体)FCMB 275-5 使用温度範囲(℃)0〜40 規格(公社)日本水道協会品質認証センター登録品、日本金属継手協会規格 JPF M P003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(期間設備工事編)」対応品 ねじ径Rc5 最高使用圧力(MPa)1以下 寸法A(mm)113 適合流体水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水 寸法P(Φmm)116 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116) 材質(シールリング)EPDM 内面ライニングポリオレフィン樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34591742
2016-06-13
用途:
配管修理に使用

きちんとした品物が近くのお店より安く購入でき助かりました。

対象商品:
34591767
2013-08-02
用途:
飲料水用配管増設
株式会社アクア・トラスト 様 (建設業・工事業)

価格が安い。地元の材料やより安かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする