寸法E(mm)132
形状エルボ90°
呼び径(A)150
呼び径(B)6
ねじの種類管用テーパねじ
仕様バンド付
材質外面ライニング
使用温度範囲(℃)0〜40
規格(公社)日本水道協会品質認証センター登録品、日本金属継手協会規格 JPF M P003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(期間設備工事編)」対応品
ねじ径Rc6
最高使用圧力(MPa)1以下
適合流体水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水
適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)