画像準備中

径違いソケット 管端防食管継手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63092166 品番 PQWK-BRS-6X5
参考基準価格(税別)¥42,170 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
寸法L(mm)105 形状ソケット 呼び径(A)150×125 呼び径(B)6×5 ねじの種類管用テーパねじ 仕様バンド付 材質外面ライニング 全長(mm)105 材質(本体)FCMB 275-5 使用温度範囲(℃)0〜40 規格(公社)日本水道協会品質認証センター登録品、日本金属継手協会規格 JPF M P003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(期間設備工事編)」対応品 最高使用圧力(MPa)1以下 適合流体水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水 寸法P(Φmm)116 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116) ねじ径T1Rc6 ねじ径T2Rc5 材質(シールリング)EPDM 内面ライニングポリオレフィン樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする