桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ライニング管用継手
器具接続用PQWK継手青銅製(B形) ニップル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63092209
品番
PQWK-BNI-1/2
参考基準価格(税別)
¥2,770
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
外面ライニング
形状
ニップル
使用温度範囲(℃)
0〜40
規格
(公社)日本水道協会品質認証センター登録品、日本金属継手協会規格 JPF M P003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(期間設備工事編)」対応品
呼び径(B)
1/2
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
管用テーパねじ
呼び径(A)
15
適合流体
水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材