画像準備中

プラグ 管端防食管継手

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63092315 品番 PQWK-P-6
参考基準価格(税別)¥26,410 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
形状プラグ 呼び径(A)150 材質外面ライニング 呼び径(B)6 使用温度範囲(℃)0〜40 規格(公社)日本水道協会品質認証センター登録品、日本金属継手協会規格 JPF M P003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(期間設備工事編)」対応品 ねじ径Rc6 最高使用圧力(MPa)1以下 ねじの種類管用テーパねじ 寸法B(mm)28 寸法C(mm)77 適合流体水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34592101
2015-08-07
用途:
車の部品として

クーラントのライン上にこの型の継手が使われているために購入。エンジンルーム内に青が目立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする