画像準備中

合フランジ5KF 管端防食管継手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63092324 品番 PQWK-5KF-125
参考基準価格(税別)¥29,630 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
寸法C(mm)200 寸法D1(mm)235 寸法D2(mm)156 寸法T(mm)55 寸法h(mm)19 寸法n(mm)8 寸法t(mm)16 形状フランジ 呼び径(A)125 呼び径(B)5 ねじの種類管用テーパねじ 材質外面ライニング 使用温度範囲(℃)0〜40 規格(公社)日本水道協会品質認証センター登録品、日本金属継手協会規格 JPF M P008水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管フランジ対応品 ねじ径Rc5 最高使用圧力(MPa)0.49 適合流体水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする