桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ライニング管用継手
管端コア一体型管端防食管継手 10Kフランジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63092349
品番
PQWK10KF-125
参考基準価格(税別)
¥31,510
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
外面ライニング
形状
フランジ
使用温度範囲(℃)
0〜40
規格
(公社)日本水道協会品質認証センター登録品、日本金属継手協会規格 JPF M P008水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管フランジ対応品
最高使用圧力(MPa)
0.98
ねじの種類
管用テーパねじ
呼び径(A)
125
適合流体
水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材