大型投光器(電源AC100V)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63092708 品番 LED-AC200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

◎ コンパクトで大光量のLED 投光器。 ◎スタンド付きで置き型、吊下げ、三脚設置が可能。

用途作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用 仕様電気用品安全法(PSE):適合 材質アルミニウム・ガラス 寸法(mm)320×230×32 質量(g)1330 入力電圧(V)AC100 定格ランプ電力(W)200 電源コード(m)約1.5 色温度(K)6000 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 明るさ(Lm)20000 防水性IP66 動作温度範囲(℃)-20〜50(結露無き事) 電球の種類LED
注意
※ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
自動車修理工場での使用
アルファ−オ−ト 様

普通の蛍光灯からの切り替えです。明るさは十分だと思います。アルミボディーのおかげでとにかく軽い。

対象商品:
63092699
2026-02-18
用途:
工場内が暗い為、明るさを増やしたい
自動車・二輪車・自転車関連業

思った以上に明かるかった
電気コードがもう少し長かったら良かったと思う

2025-10-17
用途:
機械のメンテナンス
有限会社須田植毛化工 様 (製造業)

スタンド式なので角度調整が簡単で、光量も十分で使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする