曜日別特売
J2636 使い捨てポリシート(3ロール) セーフラン安全用品 63092717

J2636 使い捨てポリシート(3ロール) セーフラン安全用品 63092717
J2636 使い捨てポリシート(3ロール) セーフラン安全用品 63092717
J2636 使い捨てポリシート(3ロール) セーフラン安全用品 63092717
J2636 使い捨てポリシート(3ロール) セーフラン安全用品 63092717
J2636 使い捨てポリシート(3ロール) セーフラン安全用品 63092717
J2636 使い捨てポリシート(3ロール) セーフラン安全用品 63092717
J2636 使い捨てポリシート(3ロール) セーフラン安全用品 63092717
J2636 使い捨てポリシート(3ロール) セーフラン安全用品 63092717

使い捨てポリシート(3ロール)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(3ロール)注文コード63092717品番J2636
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

幅広い用途でご使用いただける200×200cm大判正方形。
薄くて気軽に使える使い捨てタイプのビニールシートです。

用途
防水、防汚、防接触が必要なシーンで活躍。
DIYやペンキ塗りの汚れ付着防止に。
作業時などの机や作業台、設備の汚れが気になるシーンでの対策として。
発汗エステなどのベッド汚れ保護、介護の現場等でも。
仕様表面立体構造、切り取り線で簡単カット材質PE長さ(mm)2000幅(mm)2000厚さ(mm)0.075半透明入数3ロール(1ロール15枚)
注意
※お子様の手の届かない場所に保管してください。
※使い捨て使用を前提とした商品となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする