アルファ[販促]
アルファ[販促]の 看板・POP・掲示用品
アルファ[販促]の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
アルファ[販促]の 冬季
お正月デコレーション エアブロー 招き猫(M) TE7-4036
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63092787
品番
167325
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
お客様を招く、アイキャッチにピッタリなキュートな招き猫です。
用途
存在感のあるPOPサインをお探しの方に。
付属品
たれ幕5種(4柄+無地1枚)・取付器具付
仕様
屋内・マジックテープ式
消費電力(W)
13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
800×1200×800
注意
※エアーブロー商品は、空気を送り込んで膨らみます。組み立ては、広く平たんな周りに障害のない場所で行ってください。
※エアブロー商品には、ファスナーが付いています。膨らませる際には、ファスナーを閉めてください。
※ご使用中に電源を入れたままにしておく必要があります。故障の原因になりますので、長時間にわたる連続使用はお避けください。連続8時間までのご使用をおすすめします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません