カルエンタープライズ
カルエンタープライズの 刈払機
カルエンタープライズの ナイロンコード
カルエンタープライズの 刈払機用ナイロンコード単体
安全コードナチュラル 安全コード差替タイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63093110
品番
4935984980559
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
仕様
●ナイロンコードの太さ:2.8mm●ナイロンコードの形状:丸●ナイロンコードの本数:100本●ナイロンコードの種類:ナチュラル●ナイロンコードの長さ:200mm