カルエンタープライズ
カルエンタープライズの 刈払機
カルエンタープライズの ナイロンコード
カルエンタープライズの 刈払機用ナイロンコード単体
SPナチュラル スプールパック(巻込式)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ナイロンコードの太さ:2.2mm●ナイロンコードの形状:角●ナイロンコードの本数:1本●ナイロンコードの種類:ナチュラル●ナイロンコードの長さ:50m
注文コード
63093189
品番
4935984537126
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ナイロンコードの太さ:2.2mm●ナイロンコードの形状:角●ナイロンコードの本数:1本●ナイロンコードの種類:ナチュラル●ナイロンコードの長さ:50m