バイソンカッター本体 コード巻込式カッターヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63093225 品番4935984980221
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様●カッターヘッドの種類:バイソンカッター●ナイロンコードの付属:あり●ナイロンコードの太さ:4.0mm●ナイロンコードの形状:角ツイスト●ナイロンコードの本数:1本●ナイロンコードの種類:ゴールデンバイソン●ナイロンコードの長さ:2m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする