用途・屋外での軽作業時に・Liバッテリーで4時間半or100V電源どちらでもお使い頂け、7.3kgと軽量で移動、持ち運びが楽に行えます・照明照度変更ができるので、周囲が気になるキャンプでの使用に。製品撮影などにシチュエーションに合わせて発行色を変えれるので雰囲気に合った撮影ができます・イベント会場や雰囲気を要求される場所での照明に
付属品Liバッテリー×1個、防塵バッテリーケース、三脚カバー、灯部カバー、バッテリーカバー、遠隔操作リモコン
仕様●AC入力:電圧:AC100V〜240V 50/60Hz、電流:0.97A●DC入力:電圧:29V、電流:1.72A
質量(kg)1.78(バッテリー)
消費電力(W)AC:55/DC:50
全光束(Lm)最小310〜最大6500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×930×1470〜2460
全質量(kg)7.3(バッテリー・三脚含む)
バッテリーリチウムイオンパナソニック
防塵防水性能IP55
使用場所屋外
電池使用時間(時間)約4.5(最大光量で運転時)
電球の種類LED
バッテリー容量(Wh)274.5