用途・屋外での軽作業時に・Liバッテリーで4時間半or100V電源どちらでもお使い頂け、7.1kgと軽量で移動、持ち運びが楽に行えます・必要に応じた明るさ調整ができます
付属品Liバッテリー×1個、防塵バッテリーケース、三脚カバー、灯部カバー、バッテリーカバー
仕様●AC入力:電圧:AC100V〜240V 50/60Hz、電流:0.97A●DC入力:電圧:29V、電流:1.72A
質量(kg)1.78(バッテリー)
消費電力(W)AC:55/DC:50
全光束(Lm)最小660〜最大6800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×930×1470〜2460
全質量(kg)7.3(バッテリー・三脚含む)
バッテリーリチウムイオンパナソニック
防塵防水性能IP55
使用場所屋外
電池使用時間(時間)約4.5(最大光量で運転時)
電球の種類LED
バッテリー容量(Wh)274.5