曜日別特売
SLL-60W-ACN LEDリーフライト2 SK11 63093320

SLL-60W-ACN LEDリーフライト2 SK11 63093320
SLL-60W-ACN LEDリーフライト2 SK11 63093320
SLL-60W-ACN LEDリーフライト2 SK11 63093320
SLL-60W-ACN LEDリーフライト2 SK11 63093320
SLL-60W-ACN LEDリーフライト2 SK11 63093320
SLL-60W-ACN LEDリーフライト2 SK11 63093320
SLL-60W-ACN LEDリーフライト2 SK11 63093320
SLL-60W-ACN LEDリーフライト2 SK11 63093320

LEDリーフライト2

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全光束(Lm)7200
消費電力(W)60
内容量1個注文コード63093320品番SLL-60W-ACN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

点灯部分の開閉で照射範囲を調整できる、クリップ部分の強化、連結コンセント機能を付け加えたクリップライトです。
点灯部分の開閉により180~350度まで照射範囲が変えられます。
全閉状態で電球と同じように広範囲の照射、開いて投光器と同じように前面照射ができます。
開閉幅が約50mmのクリップで、どこでも簡単に設置ができ、重たい電球を角度をつけてもしっかりと支えれるよう改良、強化しました。
クリップ角度を調整できる首振り仕様で、ON-OFFスイッチ付きです。
連結コンセント機能が付いて、最大500Wまで連結可能になりました。

用途現場・暗所での照明。消費電力(W)60全光束(Lm)7200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×120×290(閉じた状態)、410×410×290(開いた状態)電源(V)100(50/60Hz)口金E26電源コード(m)2.5LED寿命(時間)40000配光角度(°)180~350光色昼光色電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-27
用途: 作業灯として

10,000 lmの筈ですが、1550 lm 4灯の80W 6200 lmより暗い。
本当に 10000 lm出ているか?怪しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする