SK11
SK11の 作業灯
SK11の 投光器
SK11の クリップ式投光器
リーフライト替球 50W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63093347
品番
LDA-50DG-SKN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
LEDリーフライト50W用の替球です。
SK11LEDリーフライト2シリーズに最適な交換球です。
消費電力(W)
50
全光束(Lm)
6000
用途
LED交換球。
口金
E26
LED寿命(時間)
40000
光色
昼光色
電球の種類
LED