リーフライト替球 60W

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63093356 品番LDA-60DG-SKN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

LEDリーフライト60W用の替球です。
SK11LEDリーフライト2シリーズに最適な交換球です。

用途LED交換球。 消費電力(W)60 口金E26 全光束(Lm)7200 LED寿命(時間)40000 光色昼光色 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする