SK11
SK11の 作業灯
SK11の 投光器
SK11の クリップ式投光器
リーフライト替球 80W
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63093365
品番
LDA-80DG-SKN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
LEDリーフライト80W用の替球です。
SK11LEDリーフライト2シリーズに最適な交換球です。
用途
LED交換球。
消費電力(W)
80
口金
E26
全光束(Lm)
10000
LED寿命(時間)
40000
光色
昼光色
電球の種類
LED