サンプル画像
積水テクノ成型
積水テクノ成型の コンテナー
積水テクノ成型の ボックスコンテナ
積水テクノ成型の バット・トレー
抗菌コンテナ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
容量(L)
22
注文コード
63093399
品番
AP120N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
・セキスイの食品コンテナに抗菌機能が加わりました。
・JIS抗菌性基準をクリアしたSIAA認証製品です。
容量(L)
22
材質
PP
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
389×575×134
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
346×531×109
色
ナチュラル
用途
食品の配送・保管に。
注意
※抗菌材の関係で本体に色ムラが生じる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません