曜日別特売
APM146N 抗菌コンテナ 積水テクノ成型 63093408

 

APM146N 抗菌コンテナ 積水テクノ成型 63093408
APM146N 抗菌コンテナ 積水テクノ成型 63093408

抗菌コンテナ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード63093408品番APM146N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,368
販売価格(税別)
34,880

・セキスイの食品コンテナに抗菌機能が加わりました。
・JIS抗菌性基準をクリアしたSIAA認証製品です。

用途
食品の配送・保管に。
容量(L)32材質PP外寸(幅×奥行×高さ)(mm)416×640×162有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)372×598×134ナチュラル
注意
※抗菌材の関係で本体に色ムラが生じる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする