サンプル画像

AP60N 抗菌コンテナ 積水テクノ成型 63093426 AP60N 抗菌コンテナ 積水テクノ成型 63093426

抗菌コンテナ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 容量(L)11 注文コード63093426 品番AP60N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は容量・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

・セキスイの食品コンテナに抗菌機能が加わりました。
・JIS抗菌性基準をクリアしたSIAA認証製品です。

容量(L)11 材質PP 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)388×573×75 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)346×531×50 ナチュラル 用途食品の配送・保管に。
注意
※抗菌材の関係で本体に色ムラが生じる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする