両開き 自動開閉ゴミ箱 45L 【BTCO-バタコ-】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63093670 品番SH-28-BTCO-SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

電池式でコンセント不要の自動開閉ゴミ箱45L!
手をかざすだけでフタが自動で開閉する、便利なダストボックスです。
蓋は観音開きタイプなので、省スペースに設置できます。
45Lの容量なので、リビングやキッチンがもちろんオフィスなどでもお使い頂けます。
タッチボタンでの操作もでき、ずっと開閉したままでも可能です。
高性能低電力消費設計で連続開閉15,000回が可能です。(電池の性能により結果は異なります。)
ゴミ箱本体側に持ち手がついているため、移動や持ち運びが楽ちんです。
ソフトクローズ機能で静かに開閉するので、寝室に置いても気になりません。

用途オフィス・事務所のゴミ箱、ダストボックス、がら入れ、くず入れとして。 付属品取扱説明書(国内1年保証付き) 材質ステンレススチール/ABS樹脂 形状角型 質量(kg)商品重量約4、梱包重量約5 シルバー サイズ(cm)梱包サイズ(約)W30×D42.5×H68 容量(L)45 電池単三アルカリ電池6本 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25.9×38.4×61.9 入数1台 間口(cm)両開きで大きく開く開口部は23×19.3
注意
※完成品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
北海道地方数量1につき ¥2,728 / 税込 ¥3,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする