ポケットコイルマットレス(スリムショートシングル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63093688 品番 SRM-01SSS-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

スリムショートシングルサイズの高品質ポケットコイルマットレス!
ポケットコイルにより、体重を分散させた負担のない自然な寝姿勢を保つことができます。
ポケットコイルが独立しているため、隣で寝ている人の振動を気にせず眠ることができます。
ポケットコイルの「並行配列」を採用し、体圧分散性と耐久性を実現しています。
梱包をコンパクトにし、配送コスト削減と環境への配慮を実現しています。
商品開封時の移動も楽になります。
7サイズ・2色と豊富な展開!

用途オフィス・事務所の仮眠室のベッド、マットレスとして。寮、ホテル、宿、民泊などにも。 材質ポケットコイル、不織布、ウレタンフォーム、ニット生地(ポリエステル100%) 質量(kg)11.5 ホワイト サイズスリムショートシングル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×180×15 入数1台
注意
※完成品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,364 / 税込 ¥1,500
北海道地方数量1につき ¥2,273 / 税込 ¥2,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする