脚付きペットベッド ノーマルタイプ 天然木製

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63093889 品番 SH-01-PBT-N-NA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

脚付きペットベッド!ベッドとマットレスのみのノーマルタイプ!
天然木を使用した上質なフレームと足で、頑丈なつくりになっています。
専用のマットレスはカバーを外して選択が可能。
汚れてもお手入れ簡単です!

材質
フレーム:天然木化粧繊維板(アッシュ)
脚:天然木(ラバーウッド) ラッカー塗装
用途ペット用のベッドとして。 質量(kg)(約)2 ナチュラル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)60×40×15 入数1台
注意
※組立品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする