ホームテイスト
ホームテイストの 動物用品
ホームテイストの ペット用ファニチャー
脚付きペットベッド まくらセット 天然木製
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63093907
品番
SH-01-PBT-M-NA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
脚付きペットベッドのまくらセット!
枕が付いているので、まるで本物のベッドのようなデザインが魅力です。
専用のマットレスはカバーを外して洗濯が可能。
汚れてもお手入れ簡単です!
材質
フレーム:天然木化粧繊維板(アッシュ)
脚:天然木(ラバーウッド) ラッカー塗装
用途
ペット用のベッドとして。
質量(kg)
(約)3
色
ナチュラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)60×40×25.5
入数
1台
注意
※組立品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません