パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(シングル)

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63093986 品番 ASP-02S-BR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

2段階高さ調整可能な脚付きすのこベッド。
北欧産パインフレームを使用し、通気性と耐久性にも優れた頑丈設計を採用!低ホルムアルデヒド仕様で、F★★★★(フォースター)獲得、健康にも配慮した商品です。

用途休憩室や客室、宿泊施設のベッド・ベッドフレームとして 材質フレーム:天然木(パイン材)、すのこ:積層合板(LVL) 質量(kg)(約)21 ブラウン サイズシングル 種類すのこベッド 寸法(cm)98×200×33 組立時間30分 静止耐荷重(kg)(約)200 ホルムアルデヒド等級3
注意
※組立品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,364 / 税込 ¥1,500
北海道地方数量1につき ¥2,273 / 税込 ¥2,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63093986
2024-07-27
用途:
睡眠時

ベッドにしてはかなりコンパクトな梱包で届きました。
本当に寝られるサイズのベッドになるのかなと思いましたが、組み立てみると普通のサイズのベッドになりました。
組み立て時間は、1人で組み立てて組み立て場所の掃除、布団を敷いたりする時間を含めて1時間程度でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする